Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 1243_2_48 Flat Bar Stock, 6061, 2 Inch x 4 ft Nominal Size, 0.08 Inch Thick, T6 | CP7GXN 786CL2

GRAINGER 1243_2_48 Flat Bar Stock, 6061, 2 tommer x 4 fot nominell størrelse, 0.08 tommer tykk, T6

På lager
Vare: CP7GXN Modell: 1243_2_48Kryssreferanse: 786CL2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBar lager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 8025_2_24 Flat Bar Stock, 2 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.032 tommer tykk | CP7EWX 786AG6 8025_2_2441NOK
GRAINGER 20731_2_24 Flat Bar Stock, 2 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.04 tommer tykk | CP7EWY 786AG1 20731_2_2445NOK
GRAINGER 20732_2_24 Flat Bar Stock, 2 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.05 tommer tykk | CP7EWZ 786AF3 20732_2_2449NOK
GRAINGER 8026_2_24 Flat Bar Stock, 2 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.063 tommer tykk | CP7EXA 786AG4 8026_2_2479NOK
GRAINGER 8025_4_24 Flat Bar Stock, 4 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.032 tommer tykk | CP7EXB 786AG5 8025_4_2482NOK
GRAINGER 20732_4_24 Flat Bar Stock, 4 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.05 tommer tykk | CP7EXC 786AF2 20732_4_2497NOK
GRAINGER 20733_4_24 Flat Bar Stock, 4 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.09 tommer tykk | CP7EXD 786AF0 20733_4_24186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 1243_2_48 Flat Bar Stock, 6061, 2 tommer x 4 fot nominell størrelse, 0.08 tommer tykk, T6
150NOK / enhet