GRAINGER 12100ME105Y-48X48 Netting Gul Med 48 Tommer Bredde 48 Tommer Lengde | AJ2FVP 49N619

GRAINGER 12100ME105Y-48X48 Netting Gul Med 48 Tommer Bredde 48 Tommer Lengde

På lager
Vare: AJ2FVP Modell: 12100ME105Y-48X48Kryssref: 49N619

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Mesh
FARGEGul
Lengde48 "
MaterialePVC-belagt galvanisert
Mesh Størrelse1 "x 1"
NettstørrelsesområdeMedium
Åpent område80%
Åpningsstørrelse0.895 "
MønsterSveiset ledning
Bredde48 "
WireDia.0.105 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5449
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)132.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris
GRAINGER 12002E063-48X48 trådnett svart fin 48 tommer bredde 48 tommer lengde | AJ2FVA 49N578 12002E063-48X48Svart48 "1 / 2 "x 1 / 2"end76%0.437 "0.063 "1 375 NOK
GRAINGER 12002E063-48X96 trådnett svart fin 48 tommer bredde 96 tommer lengde | AJ2FVB 49N580 12002E063-48X96Svart96 "1 / 2 "x 1 / 2"end76%0.437 "0.063 "2 261 NOK
RFQ
GRAINGER 12002E063Y-48X48 Wire Mesh Yellow Fine 48 inch Width 48 inch Length | AJ2FVD 49N588 12002E063Y-48X48Gul48 "1 / 2 "x 1 / 2"end76%0.437 "0.063 "1 469 NOK
GRAINGER 12002E063Y-48X96 Wire Mesh Yellow Fine 48 inch Width 96 inch Length | AJ2FVE 49N590 12002E063Y-48X96Gul96 "1 / 2 "x 1 / 2"end76%0.437 "0.063 "2 267 NOK
RFQ
GRAINGER 12100ME080-48X48 Wire Mesh Black Medium 48 inch Width 48 inch Length | AJ2FVG 49N598 12100ME080-48X48Svart48 "1 "x 1"Medium85%0.92 "0.08 "1 243 NOK
GRAINGER 12100ME080-48X96 Wire Mesh Black Medium 48 inch bredde 96 inch lengde | AJ2FVH 49N601 12100ME080-48X96Svart96 "1 "x 1"Medium85%0.92 "0.08 "2 153 NOK
RFQ
GRAINGER 12100ME105-48X48 Wire Mesh Black Medium 48 inch Width 48 inch Length | AJ2FVM 49N609 12100ME105-48X48Svart48 "1 "x 1"Medium80%0.895 "0.105 "1 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 12100ME105Y-48X48 Netting Gul Med 48 Tommer Bredde 48 Tommer Lengde
1 586 NOK / enhet