Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0811028208 Street Albow 45 Degree 2 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KUE 34DC62

GRAINGER 0811028208 Street Albow 45 Degree 2 Tommer Fnpt x Mnpt

På lager
Vare: AG4KUE Modell: 0811028208Kryssref: 34DC62
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
601NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7358
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.03
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0811026608 Street Albow 45 Degree 1/8 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRK 34DC57 08110266081 / 8 "119NOK
GRAINGER 0811026616 Street Albow 45 Degree 1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRL 34DC58 08110266161 / 4 "104NOK
GRAINGER 0811027002 Street Albow 45 Degree 3/8 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRM 34DC59 08110270023 / 8 "126NOK
GRAINGER 0811027812 Street Albow 45 Degree 1-1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KUC 34DC60 08110278121.25 "282NOK
GRAINGER 0811028018 Street Albow 45 Degree 1-1/2 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KUD 34DC61 08110280181.5 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0811028208 Street Albow 45 Degree 2 Tommer Fnpt x Mnpt
601NOK / enhet