Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0810087205 Reduksjonskobling 1 tomme x 3/8 tomme Fnpt | AG4KUJ 34DC66

GRAINGER 0810087205 Reduksjonskobling 1 tommer x 3/8 tommer Fnpt

På lager
Vare: AG4KUJ Modell: 0810087205Kryssref: 34DC66

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonskobling
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 "x 3/8"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)4.29
Skipets lengde (cm)4.29
Skipets bredde (cm)3.34
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0810085209 Reduksjonskobling 3/8 tomme x 1/8 tomme Fnpt | AG4KUF 34DC63 08100852093 / 8 "x 1 / 8"59NOK
GRAINGER 0810086611 Reduksjonskobling 3/4 tomme x 1/8 tomme Fnpt | AG4KUG 34DC64 08100866113 / 4 "x 1 / 8"68NOK
GRAINGER 0810087411 Reduksjonskobling 1 tomme x 1/4 tomme Fnpt | AG4KUH 34DC65 08100874111 "x 1/4"102NOK
GRAINGER 0810089805 Reduksjonskobling 2 tommer x 1/2 tommer Fnpt | AG4KUK 34DC67 08100898052 "x 1/2"266NOK
GRAINGER 0810089607 Reduksjonskobling 2 tommer x 3/4 tommer Fnpt | AG4KUL 34DC68 08100896072 "x 3/4"234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0810087205 Reduksjonskobling 1 tommer x 3/8 tommer Fnpt
104NOK / enhet