Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0810009407 Reduserende albue 90 grader 1-1 / 4 tommer x 1/2 tommers Fnpt | AG4KUW 34DC77

GRAINGER 0810009407 Reduserende albue 90 grader 1-1/4 tomme x 1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AG4KUW Modell: 0810009407Kryssref: 34DC77
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1-1/4" x 1/2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.22
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0810006809 Reduserende albue 90 grader 1/4 tommer x 1/8 tommer Fnpt | AG4KUU 34DC75 08100068091 / 4 "x 1 / 8"97NOK
GRAINGER 0810007203 Reduserende albue 90 grader 3/8 tommer x 1/8 tommer Fnpt | AG4KUV 34DC76 08100072033 / 8 "x 1 / 8"113NOK
GRAINGER 0810010819 Reduserende albue 90 grader 2in.x3 / 4in. Fnpt | AG4KUX 34DC78 08100108192 "x 3/4"350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0810009407 Reduserende albue 90 grader 1-1/4 tomme x 1/2 tomme Fnpt
193NOK / enhet