Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 06H041N01020 Tilbakeslagsventil, Enkelstrøm, Inline Disc, 316 rustfritt stål, 2 tommers rør/rørstørrelse | CP8VRV 796AJ5

GRAINGER 06H041N01020 Check Valve, Single Flow, Inline Disc, 316 Stainless Steel, 2 Inch Pipe/Tube Size

På lager
Vare: CP8VRV Modell: 06H041N01020Kryssreferanse: 796AJ5
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
2 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3445
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 06H041N01010 Tilbakeslagsventil, Enkelstrøm, Inline Disc, 316 rustfritt stål, 1 tommers rør/rørstørrelse | CP8VRT 796AJ2 06H041N010101 239 NOK
GRAINGER 06H041N01012 Tilbakeslagsventil, Enkelstrøm, Inline Disc, 316 rustfritt stål, 1/2 tommers rør/rørstørrelse | CP8VRU 796AJ0 06H041N01012630NOK
GRAINGER 06H041N01034 Tilbakeslagsventil, Enkelstrøm, Inline Disc, 316 rustfritt stål, 3/4 tommers rør/rørstørrelse | CP8VRW 796AJ1 06H041N01034822NOK
GRAINGER 06H041N01112 Tilbakeslagsventil, Single Flow, Inline Disc, 316 rustfritt stål, FNPT x FNPT, 200 PSI | CP8VRX 796AJ4 06H041N011121 986 NOK
GRAINGER 06H041N01114 Tilbakeslagsventil, Single Flow, Inline Disc, 316 rustfritt stål, FNPT x FNPT, 200 PSI | CP8VRY 796AJ3 06H041N011141 452 NOK
GRAINGER 06H041N01212 Tilbakeslagsventil, Single Flow, Inline Disc, 316 rustfritt stål, FNPT x FNPT, 200 PSI | CP8VRZ 796AJ6 06H041N012123 455 NOK
GRAINGER 06H021N01020 Tilbakeslagsventil, enkeltstrøm, inline fjærstempel, 316 rustfritt stål, FNPT x FNPT | CP8VTA 796AH6 06H021N010202 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 06H041N01020 Check Valve, Single Flow, Inline Disc, 316 Stainless Steel, 2 Inch Pipe/Tube Size
2 745 NOK / enhet