Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 05539509263 Slipeskive, 3/8 tommers dorn, 0.0625 tommer tykk, 25, 465 maks. RPM | CD2NGJ 447P97

GRAINGER 05539509263 Slipende avskåret hjul, 3/8 tommers arbor, 0.0625 tommer tykt, 25, 465 maks. RPM

På lager
Vare: CD2NGJ Modell: 05539509263Kryssreferanse: 447P97
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole3 / 8 "
Diamond knockoutNei
Grit36
Maks. RPM25,465
Spesifikasjoner36T
Tykkelse0.062 "
Hjuldiameter3"
Hjul TypeType 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleGritMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris
GRAINGER 05539563954 Abrasive Cut-Off Wheel, Type 1, 6" Dia., Aluminium Oxide, 7/8" Arbor | AX3MQV 435Y64 055395639547 / 8 "6010,1850.045 "6"53NOK
RFQ
GRAINGER 05539561584 Slipeskive, 7/8 tommers dorn, 0.040 tommer tykk, 13, 580 maks. RPM | CD2NAK 435Y59 055395615847 / 8 "6013,5800.04 "4.5 "22NOK
GRAINGER 05539563951 Slipeskive, 5/8 tommers dorn, 0.0469 tommer tykk, 15, 280 maks. RPM | CD2NGK 447R01 055395639515 / 8 "4615,2800.046 "4"42NOK
GRAINGER 66252832324 Slipeskive, 7/8 tommers dorn, 0.0625 tommer tykk, 8600 maks. RPM | CD2NGL 447R04 662528323247 / 8 "6086000.062 "7"62NOK
GRAINGER 05539509268 Abrasive Cut Off Wheel, 3/8 Inch Arbor, 0.035 Inch Tykk, 25, 465 Maks. RPM | CD3FWN 435Y60 055395092683 / 8 "6025,4650.035 "3"18NOK
GRAINGER 05539509257 Abrasive Cut Off Wheel, 3/8 Inch Arbor, 0.035 Inch Tykk, 19, 100 Maks. RPM | CD3FWQ 435Y63 055395092573 / 8 "6019,1000.035 "4"27NOK
GRAINGER 05539509269 Slipeskive, 1/4 tommers dorn, 0.035 tommer tykk, 25, 465 maks. RPM | CD3LTX 435Y61 055395092691 / 4 "6025,4650.035 "3"26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 05539509263 Slipende avskåret hjul, 3/8 tommers arbor, 0.0625 tommer tykt, 25, 465 maks. RPM
22NOK / enhet