Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 04100.200.120 Hex Head Cap Screw, Steel, Class 10.9, Black Oxide, M20-2.50, Coarse, 120 mm Length | CQ6XFC 6AE57

GRAINGER 04100.200.120 Sekskantskrue, stål, klasse 10.9, svart oksid, M20-2.50, grov, 120 mm lengde

På lager
Vare: CQ6XFC Modell: 04100.200.120Kryssreferanse: 6AE57

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 04100.200.120 Sekskantskrue, stål, klasse 10.9, svart oksid, M20-2.50, grov, 120 mm lengde
3NOK / enhet