GRAINGER 03-732 Channelizer trommelbase, resirkulert gummi, svart, 20 lb Wt | CQ7QUP 3LWF2

GRAINGER 03-732 Channelizer trommelbase, resirkulert gummi, svart, 20 lb Wt

På lager
Vare: CQ7QUP Modell: 03-732Kryssreferanse: 3LWF2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

736NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBase

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 03-750-TR Channelizer trommelbase, gummi, svart, 22.5 lb Wt | CR3GPC 13P904 03-750-TR192NOK
GRAINGER 03-770-6 Channelizer Cone Base | CQ7QVW 35KJ33 03-770-6443NOK
GRAINGER 03-770-5 Channelizer Cone Base | CQ7QVX 35KJ32 03-770-5407NOK
GRAINGER 03-752-10 Trim Line Base, 10 Lb Wt | CR3GPV 13P907 03-752-10374NOK
GRAINGER 03-752-16 Trim Line Base, 16 Lb Wt | CR3GPW 13P903 03-752-16427NOK
GRAINGER 03-752-30 Trim Line Base, 30 Lb Wt | CR3GPX 13P908 03-752-30702NOK
GRAINGER 03-760-20 Vertikal panelbase, 20 Lb Wt | CR3GQC 13P905 03-760-20542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 03-732 Channelizer trommelbase, resirkulert gummi, svart, 20 lb Wt
736NOK / enhet