GRACO 262800 luftløs malingssprøyte 1/2 Hk 0.27 Gpm | AF7MUY 21YR64

GRACO 262800 Luftløs malingssprøyte 1/2 Hk 0.27 Gpm

På lager
Vare: AF7MUY Modell: 262800Kryssreferanse: 21YR64

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAirless malingssprøyte
Forsterker AC15.0
Strømningshastighet0.27 gpm
Støttede våpen1
Høyde17 3 / 32 "
Slangelengde25ft.
HP1/2
Lengde14.5 "
Maks. Slangelengde75 ft.
Maks. Tipsstørrelse0.015 "
Driftstrykk3000 psi
StilStå
Spenning120 VAC
Bredde12 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.6175
Skipets høyde (cm)37.85
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8424209000

Produktdetaljer:

    • Tipsstørrelse inkludert (0.015 ")

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeHPLengdeStilBreddePris
GRACO 262805 Airless Paint Sprayer 5/8 Hp 0.31 Gpm | AF7MUZ 21YR65 2628050.31 gpm37 "5/819 5 / 16 "Handlekurv15 5 / 16 "8 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 262800 Luftløs malingssprøyte 1/2 Hk 0.27 Gpm
6 206 NOK / enhet