GRACO 17N267 5-trinns HVLP malingssprøyte, for bruk med maling, beis, lakk, polyuretan | CD2LTR 53JT62

GRACO 17N267 5-trinns HVLP malingssprøyte, for bruk med maling, beis, lakk, polyuretan

På lager
Vare: CD2LTR Modell: 17N267Kryssref: 53JT62

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHVLP Malingssprøyte
amps14
Slangelengde30ft.
Maks. Strømme75 cfm
Maks. Press9.5 psi
Dysestørrelse1.3mm / 0.051"
Antall trinn5
MalingstypeGrunning, Flekker, Lakker, Emaljer, Latex
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeLav til middels
Mønsterstørrelse1/4 "til 12"
tank~~POS=TRUNC1 kvt.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.91

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. StrømmeMaks. PressAntall trinnPris
GRACO 17N265 3-trinns HVLP malingssprøyte, for bruk med maling, flekker, lakk, polyuretan | CD2LTP 53JT60 17N2651165 cfm7 psi324 388 NOK
GRACO 17N266 HVLP 4-trinns malingssprøyte, til bruk med maling, flekker, lakk, polyuretan | CD2LTQ 53JT61 17N2661170 cfm9 psi429 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 17N267 5-trinns HVLP malingssprøyte, for bruk med maling, beis, lakk, polyuretan
34 020 NOK / enhet