GPIMETERS QSE15NPTQBXXXA Electromagnetic Flowmeter, 1.2 To 80 gpm Flow Range, 1 1/2 MNPT | CH6HGA 465C55

GPIMETERS QSE15NPTQBXXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, 1.2 til 80 gpm strømningsområde, 1 1/2 MNPT

Vare: CH6HGA Modell: QSE15NPTQBXXXAKryssreferanse: 465C55
18 231 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 0.5%
Tilkoblingsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypeMNPT
Vis enhetergal./Liter
StrømningsmaterialeVann, vannbaserte ikke -etsende væsker
Strømningsområde4.5 til 303 lpm
Strømningsområde @ GPH72 å 4800
Flytområder (GPM)1.2 å 80
Væsketemp. Område32 til 210 grader F
For rørstørrelse1 1 / 2 "
Frekvensområde10 til 3000 Hz
Høyde6 1 / 4 "
Housing MaterialNoryl
Lengde11 "
Maks. Press150 psi
O ringmaterialeBuna N
UtgangstypeUskalert puls
Kraftbehovet12 til 30V AC/DC
Sensor TypeElektromagnetisk
typenElektromagnetisk
Bredde5 15 / 64 "

Produktdetaljer:

    • 465C55

Produktvarianter

ProduktModellUtgangstypeStrømningsområdeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeVis enheterPris
GPIMETERE QSE05NPTQBQ3XA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.1 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 MNPT | CH6HFN 465C25 QSE05NPTQBQ3XA4 til 20 mA Bluetooth0.6 til 38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W23 290 NOK
RFQ
GPIMETERE QSE05NPTQBXXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.1 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 MNPT | CH6HFQ 465C26 QSE05NPTQBXXXAUskalert puls0.6 til 38 lpm1 / 2 "MNPTgal./Liter18 231 NOK
RFQ
GPIMETERE QSE05NPTQBQ2XA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.1 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 MNPT | CH6HFU 465C24 QSE05NPTQBQ2XABluetooth, Skalert puls0.6 til 38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W26 364 NOK
RFQ
GPIMETERE QSE05NPTQBQ1XA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.1 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 MNPT | CH6HFV 465C23 QSE05NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, Skalert puls0.6 til 38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W28 044 NOK
RFQ
GPIMETERE QSE07NPTQBQ2XA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.3 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 MNPT | CH6HFW 465C33 QSE07NPTQBQ2XABluetooth, Skalert puls1.1 til 76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W26 364 NOK
RFQ
GPIMETERE QSE07NPTQBQ3XA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.3 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 MNPT | CH6HFX 465C34 QSE07NPTQBQ3XA4 til 20 mA Bluetooth1.1 til 76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W23 290 NOK
RFQ
GPIMETERE QSE07NPTQBQ1XA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.3 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 MNPT | CH6HFY 465C32 QSE07NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, Skalert puls1.1 til 76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, Liter, oz., Quarts, Tons, W28 044 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS QSE15NPTQBXXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, 1.2 til 80 gpm strømningsområde, 1 1/2 MNPT
18 231 NOK / enhet