GPIMETERE G2P05NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, turbin, 1.2 til 12 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT | CH6HHB G2P05N09GMA / G2S05N09GMA

GPIMETERS G2P05NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, turbin, 1.2 til 12 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT

Vare: CH6HHB Modell: G2P05NQ9GMAKryssref.: G2P05N09GMA / G2S05N09GMA
18 775 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 1.5%
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeKjemikalier, etsende væsker, vann, vann som væsker
Strømningsområde3.8 til 38 lpm
Strømningsområde @ GPH60 å 600
Flytområder (GPM)1.2 å 12
Væsketemp. Område14 til 140 grader F
For rørstørrelse1 / 2 "
Frekvensområde48 til 480 Hz
Høyde3 23 / 25 "
Housing MaterialPVDF
Lengde7 3 / 10 "
Maks. Press100 psi
Maks. Viskositet20 CPS
Kraftbehovet2 alkaliske AAA -batterier
RotormaterialePVDF
Sensor TypeTurbin
typenTurbin
Bredde2 1 / 10 "

Produktdetaljer:

    • 61CT71

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeNøyaktighetHousing MaterialPris
GPIMETERE G2H07NQ9GMV Elektronisk strømningsmåler, turbin, 2 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 FNPT | CH6HGX 61CT69 G2H07NQ9GMV3000 psi3 / 4 "7.6 til 76 lpm+ / - 1%316 SS20 805 NOK
RFQ
GPIMETERE G2H10NQ9GMV Elektronisk strømningsmåler, turbin, 5 til 50 gpm strømningsområde, 1 FNPT | CH6HGZ 61CT70 G2H10NQ9GMV3000 psi1"19 til 190 lpm+ / - 1%316 SS18 846 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS G2P05NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, turbin, 1.2 til 12 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT
18 775 NOK / enhet