Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GPIMETERE 03A30GM Strømningsmåler, turbin, 0.3 til 3 gpm strømningsområde, 1 FNPT | AA4ZDV 13K554 / 113900-9500

GPIMETERS 03A30GM strømningsmåler, turbin, 0.3 til 3 gpm strømningsområde, 1 FNPT

På lager
Vare: AA4ZDV Modell: 03A30GMKryssref: 13K554 / 113900-9500

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+ / - 1.5%
Omgivelsestemp. Område32 til 140 grader F
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal./Liter
Monteringsstørrelse1"
StrømningsmaterialeDrivstoff, smøremidler, petroleumsprodukter
Strømningsområde1 til 11 lpm
Strømningsområde @ GPH18 å 180
Flytområder (GPM)0.3 å 3
Væsketemp. Område14 til 140 grader F
For rørstørrelse1"
Housing MaterialAluminum
Lengde4"
Maks. Press300 psi
Maks. Viskositet530 SUS
Trykkvurdering300 PSI
Repeterbarhet.5
Rotormaterialenylon
sil28 mesh
typenTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flow Range @ <5 cps (.3 - 3 GPM)
    • Spesielle funksjoner: Batteridrevet, total indikasjon
    • Lithium-ion-batteri

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeStrømningsmaterialeVæsketemp. OmrådePris
GPIMETERE 03A31GM Strømningsmåler, turbin, 3 til 50 gpm strømningsområde, 1 FNPT | AA4ZDW 13K555 / 113900-9501 03A31GM11 til 190 lpm1"FNPTDrivstoff, smøremidler, petroleumsprodukter14 til 140 grader F6 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS 03A30GM strømningsmåler, turbin, 0.3 til 3 gpm strømningsområde, 1 FNPT
6 712 NOK / enhet