GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 Pumpe Sentrifugal 1.5hk | AE9VFF 6MR24

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 pumpesentrifugal 1.5 hk

På lager
Vare: AE9VFF Modell: GT153Kryssreferanse: 6MR24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps6.0-5.8/2.9
Beste effektivitet GPM @ Head50 @ 92 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 ft.
Avløpsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM for vann @ 2 ft av Head140
Høyde9.25 "
Housing Materialstøpejern
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk25 PSI
Lengde20 1 / 16 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1/16 + BG15 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. Hode122 ft.
Maks. Press53 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
PortrotasjonTOPP
RPM3500
SkruematerialeStål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeMekanisk aksel
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Slå av122 ft
Sugeløft25 ft
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic og Buna
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.975
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)59.44
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Goulds Water Technology GT153 sentrifugalpumpe kan fylle opp til 25 fots sugeløft og er designet med en bakuttrekkskonfigurasjon for enkel service. Denne pumpen med en selvsugende design fordeler vanning, HVAC-enheter og generell vannoverføring.

Egenskaper:

  • Goulds GT153 sentrifugalpumpe har en tokammermotor som gir enkel tilgang til motorledninger og utskiftbare komponenter.
  • Den sprøytestøpte diffusoren med bolt ned sikrer positiv innretting med pumpehjulet.
  • Den har et sterkt støpejernshus for å fremme holdbarheten.
  • Denne sentrifugalpumpen drives av en motor med kontinuerlig drift for å fungere i lange timer uten skade.
  • For å øke korrosjonsmotstanden, brukes en elektrobelagt malingsteknikk både på innsiden og utsiden av pumpehuset.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er et selvfyllende design?

A. Selvsugende betyr at pumpen kan bruke væske som er lagret i huset for å generere et vakuum på sugeledningen.

Q. Hva er konstruksjonsmaterialet til impelleren til denne sentrifugalpumpen?

A. Goulds Water Technology tilbyr sentrifugalpumpen GT153 med glassfylt Noryl for å gi korrosjons- og slitebestandighet.

Q. Hva er den høyeste væsketemperaturen som denne pumpen kan håndtere?

A. 160 grader Fahrenheit.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 pumpesentrifugal 1.5 hk
13 309 NOK / enhet