GOULDS WATER TECHNOLOGY GT07 Pumpe Sentrifugal 3/4hk | AB2NYH 1N441

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT07 Pumpesentrifugal 3 / 4hk

På lager
Vare: AB2NYH Modell: GT07Kryssref: 1N441

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps14.8/7.4
Beste effektivitet GPM @ Head40 @ 60 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head30-45 GPM @ 80-40 ft.
Avløpsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI46
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI44
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI26
GPM @ 40 PSI10
GPM for vann @ 2 ft av Head140
Høyde9.25 "
Housing Materialstøpejern
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk25 PSI
Lengde19.187 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. Hode104 ft
Maks. Press45 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
PortrotasjonTOPP
RPM3500
SkruematerialeStål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeMekanisk aksel
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Slå av104 ft
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic og Buna
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.24
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT07 Pumpesentrifugal 3 / 4hk
11 442 NOK / enhet