GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1L4D0 Sentrifugalpumpe, 10 hk, 240VAC, 115 fot | CP6PMR 784RL4

GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1L4D0 sentrifugalpumpe, 10 hk, 240VAC, 115 fot

På lager
Vare: CP6PMR Modell: 6BF1L4D0Kryssreferanse: 784RL4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1L4D0 sentrifugalpumpe, 10 hk, 240VAC, 115 fot
87 595 NOK / enhet