GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 High Flow Centrifugal Pump, 3/4 hp | AB2NZL 1N518

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Sentrifugalpumpe med høy flyt, 3/4 hk

På lager
Vare: AB2NZL Modell: 2BF10712Kryssref: 1N518

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps14.0 / 7.5-7.0
Beste effektivitet GPM @ Head55 @ 45 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 30 ft av Head80
GPM for vann @ 40 ft av Head66
GPM for vann @ 50 ft av Head36
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP3/4
Hz60
Impeller Dia.3-5 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde14.875 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head80 @ 30 ft
Maks. Hode52 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 52 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase1
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.5
Aksemateriale303-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Enfase, åpen dryppsikker (ODP) sentrifugalpumpe designet for generell pumping, vannsirkulasjon, boosterservice, væskeoverføring, sprøytesystemer og jockeypumpeservice
    • 3642 serie tett koblet pumpe gir fleksibel kobling og enkel installasjon uten metallunderstell
    • Utstyrt med lukket løpehjul med høy effektivitet og kan monteres i både horisontale og vertikale posisjoner
    • Volute-type, støpejernshus med uttrekkbar design gir utløpsrotasjon i åtte posisjoner og har tappede åpninger for fylling, lufting og drenering
    • Kontinuerlig drift motor med radial / aksial trykkbelastningskulelager

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan Goulds 2BF10712 brukes til å pumpe ut utslipp av mykner?

A. I de fleste tilfeller brukes ikke pumpen til dette siden det høye saltinnholdet i vannmyknerutslipp er svært etsende og vil angripe tetningene, skruene og motorakselen.

Sp. Kan Goulds Water Technology 2BF10712-pumpe trekke vann ut av en dam, innsjø eller elv?

A. Disse sentrifugalpumpene kan brukes med alle kilder til rent og ferskvann. For å trekke vann fra en innsjø/elv/bekk installerer profesjonelle entreprenører stort sett en stor fotventil med stort skjermområde slik at fremmedlegemer (tang, fisk osv.) ikke kan trekkes inn.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Sentrifugalpumpe med høy flyt, 3/4 hk
16 514 NOK / enhet