GOULDS WATER TECHNOLOGY 18GBC20 Pumpe 2 Hk 1 Fase 115-230v 13 trinn | AC6BGG 32J715

GOULDS WATER TECHNOLOGY 18GBC20 pumpe 2 hk 1 fase 115-230v 13 trinn

På lager
Vare: AC6BGG Modell: 18GBC20Kryssref: 32J715

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFler-trinns boosterpumpe
amps18.8 / 10.2-9.4
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head23 @ 244 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head28-6 @ 167-390 ft.
DiffusormaterialeGlassfylt polykarbonat
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI35
GPM @ 100 PSI24
GPM @ 120 PSI20
GPM @ 140 PSI15
GPM @ 160 PSI12
GPM @ 20 PSI34
GPM @ 40 PSI31
GPM @ 60 PSI29.5
GPM @ 80 PSI26
Høyde5.75 "
Housing Materialstøpejern
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polykarbonat
PumpehjulstypeStengt
Inlet1 "FNPT
Inlet / Outlet1 "FNPT
Innløp / utløp NPTF (inn.)1 "FNPT
Lengde30 9 / 16 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. Væske Temp.160 Degrees
Maks. Press75 psi
Motortemperatur Vurdering40 Degrees
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeKondensator-start
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1 "FNPT
Fase1
Plugg eller kontakttype1 / 4 "PT
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeType 6
Servicefaktor1.25
AksematerialeRustfritt stål
Stages13
Spenning115-230
Fuktede materialerStøpejern, karbon, keramikk, buna, rustfritt stål, konstruert kompositt
Bredde6 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)23.19
Skipets lengde (cm)84.84
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8413702040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsBeste effektivitet GPM @ HeadHPPumpehjulsmaterialeInletLengdeMaks. SakspressPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBC07 Pumpe 3/4 Hk 1 Fase 115-230v 13 trinn | AC6BEZ 32J683 7 GBC07støpejern12.8/6.49 @ 280 ft3/4Glassfylt polykarbonat1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI21 005 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC10 Pumpe 1 Hk 1 Phase 115-230v 10 Stadier | AC6BFA 32J684 10 GBC10støpejern16 / 8.4-8.013 @ 200 ft1Glassfylt polykarbonat1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI20 836 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5GBC05 Pumpe 1/2 Hk 1 Fase 115-230v 9 trinn | AC6BFB 32J685 5 GBC05støpejern6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft1/2Glassfylt polykarbonat1 "FNPT23.125 "375 PSI17 751 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC15 Pumpe 1-1/2 Hk 1 Fase 115-230v 15 trinn | AC6BFC 32J686 10 GBC15støpejern18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft1.5Glassfylt polykarbonat1 "FNPT27.125 "375 PSI24 962 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5GBC03 Pumpe 1/2 Hk 1 Fase 115-230v 7 trinn | AC6BFD 32J687 5 GBC03støpejern6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft1/2Glassfylt polykarbonat1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI17 215 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBS10 Pumpe 1 Hk 1 Phase 115-230v 10 Stadier | AC6BFE 32J688 10 GBS10Rustfritt stål16 / 8.4-8.013 @ 205 ft1Glassfylt polykarbonat1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI30 251 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 25GBC20 Pumpe 2 Hk 1 Phase 115-230v 10 Stadier | AC6BFF 32J689 25 GBC20støpejern18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft2Glassfylt polykarbonat1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI30 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 18GBC20 pumpe 2 hk 1 fase 115-230v 13 trinn
30 251 NOK / enhet