Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GORILLA MILL CEM964B2 Hårdmetall endefres 2 tommer

På lager
Vare: AH7ATW Modell: CEM964B2Kryssreferanse: 36PE59
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
230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleBall Nese
Finishubestrøket
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkelVariabel
Klippelengde1 / 2 "
Liste nummerCEM964B2
MaterialeCarbide
Fresing Dia.9 / 64 "
Antall fløyter2
Total lengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdePris
GORILLA MILL CEM10BXXL4TIALN Hårdmetall endefres 6 tommer | AH7ATE 36NM34 CEM10BXXL4TIALNTiAlN3"CEM10BXXL4TIALN46"5 498 NOK
GORILLA MILL CEM2364B4TIALN Hårdmetall endefres 2-1/2 tomme | AH7ATL 36NV36 CEM2364B4TIALNTiAlN7 / 8 "CEM2364B4TIALN42.5 "512NOK
GORILLA MILL CEM34B2TIALN Hårdmetall endefres 4 tommer | AH7ATN 36NX50 CEM34B2TIALNTiAlN1.5 "CEM34B2TIALN24"1 864 NOK
GORILLA MILL CEM58B2 Hårdmetall endefres 3-1/2 tomme | AH7ATU 36PC53 CEM58B2ubestrøket1.25 "CEM58B223.5 "1 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GORILLA MILL CEM964B2 Hårdmetall endefres 2 tommer
230NOK / enhet