Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-25G-8M-36 Girremskive 25 tenner 8mm Pitch 36 W | AD2GNC 3PDV5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-25G-8M-36 Girremskive 25 tenner 8 mm stigning 36 W

På lager
Vare: AD2GNC Modell: GTR-25G-8M-36Kryssreferanse: 3PDV5
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
2 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTannhjul
Bore Dia.1 / 2 "
BoringstypePlain
Foring påkrevdVanlig boring
MaterialeStål
Maks. Kjede1-1 / 4 "
Antall spor25
Utenfor Dia.62.06mm
Tonehøyde8.0 mm
Pitch Dia.63.662mm
typenFalcon
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8483509080
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBoringstypeForing påkrevdMaterialeAntall sporUtenfor Dia.Pitch Dia.BreddePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-22G-8M-21 Girremskive 22 tenner 8mm stigning 21 W | AD2GNB 3PDV4 GTR-22G-8M-21busket1008Cast Iron2254.42mm56.023mm21mm2 487 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-28G-8M-36 Girremskive 28 tenner 8mm stigning 36 W | AD2GNG 3PDV9 GTR-28G-8M-36PlainVanlig boringStål2869.70mm71.302mm36mm3 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-25G-8M-36 Girremskive 25 tenner 8 mm stigning 36 W
2 969 NOK / enhet