GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT61 Slange Steam 1/2 x 50 fot | AD8KNW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT61 Slange Damp 1/2 x 50 Fot

På lager
Vare: AD8KNW Modell: 4KT61

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampslange
FARGESvart
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1-1 / 16 "
Maks. Press250 psi
PT1/2 (F) NPT x 1/2 (M) NPT
ForsterkningEnkeltrådsflette
Sikkerhetsfaktor10:1
Temp. Område0 til 450 F
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenKoblet montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.07
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)53.59
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePTForsterkningtypenPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P035 Slange Steam 1/2 x 25 fot | AC2YGQ 2P03525ft.1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPTDobbel trådflettKoblet montering4 775 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P036 Slange Steam 1/2 x 50 fot | AC2YGR 2P03650ft.1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPTEnkeltrådsfletteKoblet montering8 630 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT58 Slange Steam 1/2 x 50 fot | AD8KNT 4KT5850ft.-Dobbel trådflettBulk5 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT61 Slange Damp 1/2 x 50 Fot
6 922 NOK / enhet