GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT59 Slange Damp 3/4 x 50 Fot

På lager
Vare: AD8KNU Modell: 4KT59

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampslange
FARGESvart
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1-9 / 32 "
Maks. Press250 psi
ForsterkningDobbel trådflett
Sikkerhetsfaktor10:1
Temp. Område0 til 450 F
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.31
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)55.12
HS kode4009210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePTtypenPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P571 Slangedamp 3/4 x 25 fot | AC2YPE 2P57125ft.3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTKoblet montering5 935 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P572 Slangedamp 3/4 x 50 fot | AC2YPF 2P57250ft.3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTKoblet montering8 338 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT62 Slangedamp 3/4 x 50 fot | AD8KNX 4KT6250ft.3/4 (F) NPT x 3/4 (M) NPTKoblet montering8 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT59 Slange Damp 3/4 x 50 Fot
6 011 NOK / enhet