GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20296192 Falcon Sprocket 80 Teeth 14mm Pitch 68 W | AD2GQC 3PEA4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20296192 Falcon-kjedehjul 80 tenner 14 mm stigning 68 W

På lager
Vare: AD2GQC Modell: 20296192Kryssreferanse: 3PEA4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Boringstypebusket
Foring påkrevd3535
MaterialeCast Iron
Antall spor80
Utenfor Dia.353.71mm
Tonehøyde14 mm
Pitch Dia.356.507mm
typenFalcon
Bredde68mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.85
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8483509080
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellForing påkrevdMaterialeAntall sporUtenfor Dia.TonehøydePitch Dia.BreddePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-112G-14M-68 Falcon Sprocket 112 tenner 14mm Pitch 68 W | AD2GMW 3PDU8 GTR-112G-14M-683535Cast Iron112496.3mm14.0 mm499.1mm68mm17 955 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-112G-8M-36 Falcon Sprocket 112 tenner 8mm Pitch 36 W | AD2GMX 3PDU9 GTR-112G-8M-363020Cast Iron112283.8mm8.0 mm285.2mm36mm8 327 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-140G-14M-20 Falcon Sprocket 140 tenner 14mm Pitch 20 W | AD2GMY 3PDV1 GTR-140G-14M-203020Cast Iron140621.1mm14.0 mm623.9mm2mm15 527 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-140G-8M-36 Falcon Sprocket 140 tenner 8mm Pitch 36 W | AD2GMZ 3PDV2 GTR-140G-8M-363020Cast Iron140355.1mm8.0 mm356.5mm36mm13 299 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-168G-14M-20 Falcon Sprocket 168 Tenner 14mm Pitch 20 W | AD2GNA 3PDV3 GTR-168G-14M-203020Cast Iron168745.9mm14.0 mm748.7mm2mm20 037 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-28G-14M-20 Falcon Sprocket 28 Tenner 14mm Pitch 20 W | AD2GND 3PDV6 GTR-28G-14M-202012Cast Iron28122.0mm14.0 mm124.8mm2mm2 928 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-28G-14M-37 Falcon Sprocket 28 Tenner 14mm Pitch 37 W | AD2GNE 3PDV7 GTR-28G-14M-372012Cast Iron28122.0mm14.0 mm124.8mm37mm3 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20296192 Falcon-kjedehjul 80 tenner 14 mm stigning 68 W
14 907 NOK / enhet