Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLOBE SCIENTIFIC GCM-G sentrifuge, med rotor, benk | CF2NCA 55NT28

GLOBE SCIENTIFIC GCM-G sentrifuge, med rotor, benketopp

På lager
Vare: CF2NCA Modell: GCM-GKryssreferanse: 55NT28

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksentrifuger
amps0.5
FARGEGrønn
ViseAnalog
Hz60
Maksimal RCF2680 xg
Maksimal reagensrørstørrelse2mL
Motor Typebørsteløs
Generell dybde6.7 "
Total høyde4.8 "
Samlet bredde6.3 "
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEViseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningPris
GLOBE SCIENTIFIC GCC-S sentrifuge, med rotor, benkplate, 8 x 15 ml kapasitet, 13.9 tommer total dybde | CF2NBT 55NT07 GCC-S3HvitDigitalt13.9 "8.5 "11.9 "120 VAC6 446 NOK
GLOBE SCIENTIFIC GCC-E sentrifuge, med rotor, benketopp, 8 x 15 ml kapasitet, 13.9 tommer total dybde | CF2NBU 55NT03 GCC-E3HvitDigitalt13.9 "8.5 "11.9 "120 / 240 VAC10 525 NOK
GLOBE SCIENTIFIC GCM-R-24 sentrifuge, med rotor, benketopp, 24 x 1.5 ml Kapasitet, 24 x 2 ml | CF2NBV 55NT16 GCM-R-2410HvitDigitalt22.8 "12.8 "13.3 "120 VAC68 435 NOK
GLOBE SCIENTIFIC GCM-24 sentrifuge, med rotor, benketopp, 24 x 1.5 ml Kapasitet, 24 x 2 ml | CF2NBW 55NT24 GCM-245HvitDigitalt14.3 "10.5 "11 "120 VAC28 188 NOK
GLOBE SCIENTIFIC GCH-24 sentrifuge, med rotor, benketopp, 24 x 0.075 ml Kapasitet | CF2NBX 55NT10 GCH-245HvitDigitalt14.3 "10.5 "11 "120 VAC34 238 NOK
GLOBE SCIENTIFIC GCM-12 sentrifuge, med rotor, benketopp, 12 x 1.5 ml Kapasitet, 12 x 2.2 ml | CF2NBY 55NT40 GCM-123GråDigitalt9.6 "5.5 "10 "120 / 240 VAC16 024 NOK
GLOBE SCIENTIFIC GCM-B sentrifuge, med rotor, benk | CF2NBZ 55NT27 GCM-B0.5BlåAnalog6.7 "4.8 "6.3 "120 VAC2 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC GCM-G sentrifuge, med rotor, benketopp
2 837 NOK / enhet