Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-TPS091 Taper Pin, #5 Størrelse, 10Pk | AC2KYX 2KY49

GL HUYETT WWG-TPS091 Taper Pin, #5 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AC2KYX Modell: WWG-TPS091Kryssreferanse: 2KY49
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
285NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
AldersgruppeVoksen
FARGESølv
KjønnUnisex
Stor endedia.0.296 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.75 "
Rockwell HardnessB90
Enkelt skjærstyrke (kg)85,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)35,000
Størrelse#5
Liten endedia.0.253 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-TPS091 Taper Pin, #5 Størrelse, 10Pk
285NOK /pakke