Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-TPS042 Taper Pin, #0 Størrelse, 25Pk | AC2JZQ 2KU90

GL HUYETT WWG-TPS042 Taper Pin, #0 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AC2JZQ Modell: WWG-TPS042Kryssreferanse: 2KU90
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
608NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
AldersgruppeVoksen
FARGEGrå
KjønnUnisex
Stor endedia.0.156 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2"
Rockwell HardnessB90
Enkelt skjærstyrke (kg)85,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)35,000
Størrelse#0
Liten endedia.0.114 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-TPS042 Taper Pin, #0 Størrelse, 25Pk
608NOK /pakke