Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-187-1250-80 Cotter Pin, 3/16 Inch Pin Dia. Size, 1-1/4 Size, 25Pk | AE6LDX 5TU15

GL HUYETT WWG-187-1250-80 Splint, 3/16 tommers stift Dia. Størrelse, 1-1/4 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AE6LDX Modell: WWG-187-1250-80Kryssreferanse: 5TU15
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Lengde1.25 "
Materiale316 rustfritt stål
Pin Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-187-1250-80 Splint, 3/16 tommers stift Dia. Størrelse, 1-1/4 Størrelse, 25Pk
395NOK /pakke