Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-187-1000-80 Splint, 3/16 tommers pin Dia. Størrelse, 1 Størrelse, 25Pk | AE6LDW 5TU13

GL HUYETT WWG-187-1000-80 Splint, 3/16 tomme Pin Dia. Størrelse, 1 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AE6LDW Modell: WWG-187-1000-80Kryssreferanse: 5TU13
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
330NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Lengde1"
Materiale316 rustfritt stål
Pin Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-187-1000-80 Splint, 3/16 tomme Pin Dia. Størrelse, 1 Størrelse, 25Pk
330NOK /pakke