Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-093-2000-80 Cotter Pin, 3/32 Inch Pin Dia., 2 Length Size, 50Pk | AE6JYG 5TE67

GL HUYETT WWG-093-2000-80 Splint, 3/32 tommers pinnedia., 2 lengdestørrelse, 50pk

På lager
Vare: AE6JYG Modell: WWG-093-2000-80Kryssreferanse: 5TE67
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
347NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Lengde2"
Materiale316 rustfritt stål
Pin Dia.3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-093-2000-80 Splint, 3/32 tommers pinnedia., 2 lengdestørrelse, 50pk
347NOK /pakke