Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9878-005BR Transition Fitting Cpvc Messing 1/2 tomme | AC9JWM 3GXH1

GEORG FISCHER 9878-005BR Overgangsmontering Cpvc messing 1/2 tommer

På lager
Vare: AC9JWM Modell: 9878-005BRKryssref: 3GXH1
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvergangsmontering
Body MaterialCPVC / messing
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x tenn
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9878-007BR Transition Fitting Cpvc Messing 3/4 tommer | AC9JWN 3GXH2 9878-007BRCPVC / messingFNPT x tenn210 Grader F3 / 4 "1 079 NOK
GF RØRSYSTEMER 9878-010BR Transition Fitting Cpvc Messing 80 1 Tommer | AC9JWP 3GXH3 9878-010BRCPVC / messingFNPT x tenn210 Grader F1"1 470 NOK
GF RØRSYSTEMER 9878-005SS Transition Fitting 1/2 tomme Fnpt x Spg | AC9JWQ 3GXH7 9878-005 SSCPVC / 316 rustfritt stålFNPT x tenn210 Grader F1 / 2 "770NOK
GF RØRSYSTEMER 9878-007SS Transition Fitting 3/4 tommers Fnpt x Spg | AC9JWR 3GXH8 9878-007 SSCPVC / 316 rustfritt stålFNPT x tenn210 Grader F3 / 4 "957NOK
GF RØRSYSTEMER 9878-010SS Overgangsfitting 80 1 Tommers Fnpt x Spg | AC9JWT 3GXH9 9878-010 SSCPVC / 316 rustfritt stålFNPT x tenn210 Grader F1"1 677 NOK
GF RØRSYSTEMER 9878-012BR Transition Cpvc 80 1-1/4 tommers gjenger | AF7REH 22JZ99 9878-012BRCPVC / messingFNPT x tenn176 Grader F1.25 "2 229 NOK
GF RØRSYSTEMER 9878-020BR Transition Cpvc 80 2 Inch Pigot 150 Psi | AF7REJ 22KA01 9878-020BRCPVCStuss176 Grader F2"2 861 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9878-005BR Overgangsmontering Cpvc messing 1/2 tommer
686NOK / enhet