Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEORG FISCHER 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1/2 tommers sokkel 150 Psi

På lager
Vare: AF7REA Modell: 9870-251FBKryssreferanse: 22JZ92

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Rørstørrelse2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1/2 Inch 471 Psi At 73f | AB3VBG 1VGY5 9870-015CPVCSocket471 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "406NOK
GF RØRSYSTEMER 9870-020 Wye 80 2 Tommers Slip Socket 404 Psi At 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVCSocket404 psi @ 73 grader F210 Grader F2"968NOK
GF RØRSYSTEMER 9870-030 Wye 80 3 Tommers Slip Socket 375 Psi At 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCSocket375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"4 479 NOK
GF RØRSYSTEMER 9870-040 Wye 80 4 Tommers Slip Socket 324 Psi At 73f | AB3VBN 1VGZ2 9870-040CPVCSocket324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"4 662 NOK
GF RØRSYSTEMER 870-080 Wye 8 x 8 x 8 tommers sokkel Pvc | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F140 Grader F8 x 8 x 8 "8 071 NOK
GF RØRSYSTEMER 9870-060 Wye Cpvc 80 6 Tommers sokkel 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCSocket150 psi176 Grader F6"6 512 NOK
GF RØRSYSTEMER 9870-337FB Wye Cpvc 80 3 Tommers sokkel 150 Psi | AF7REB 22JZ93 9870-337FBCPVCSocket150 psi176 Grader F3"4 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1/2 tommers sokkel 150 Psi
1 246 NOK / enhet