Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TWZ1 Banana Jack To Plug Adapter 20a Rød | AE6MBU

APPROVED VENDOR 5TWZ1 Banana Jack To Plug Adapter 20a Rød

På lager
Vare: AE6MBU Modell: 5TWZ1
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBananjack-til-plugg-adapter
Body Materialnylon
FARGERød
Kontakt FullførNikkelbelagt
KontaktmaterialeBeryllium kobber / messing
Håndholdt spenning33VAC / 70VDC
Håndfri spenning600VAC
Lengde1.875 "
Maks. Forsterker20
Drifts Temp.14 til 131 grader F
FjærmaterialeBeryllium kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TWZ0 Banana Jack To Plug Adapter 20a Svart | AE6MBT 5TWZ0Svart66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TWZ1 Banana Jack To Plug Adapter 20a Rød
66NOK / enhet