Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9861-133 Nippel 1 x 1 1/2 In | AE9WEJ 6MX70

GEORG FISCHER 9861-133 Nippel 1 x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AE9WEJ Modell: 9861-133Kryssref: 6MX70
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk brystvorten
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
FARGEGrå
TilkoblingstypeMPT
LengdeLukke
MaterialeCPVC
Maks. Press420 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1"
Planlegg80
typengjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.RørstørrelsetypenPris
GF RØRSYSTEMER 9861-338 Nippel Cpvc 3 Tommer x Lukk skjema 80 | AB3VAK 1VGW1 9861-338210 Grader F3"gjenget268NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-170 Nippel 1 1/4 tomme x Lukk Mnpt Cpvc Grå | AC3ABN 2PMA2 9861-170210 Grader F1.25 "gjenget64NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-251 Nippel 2 Tommer x Close Mnpt Cpvc Grå | AC3ABW 2PMA9 9861-251210 Grader F2"gjenget119NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-077 Nippel 1/2 x Close Inch Mpt x Mpt Cpvc | AD2RQN 3TPV4 9861-077210 Grader F1 / 2 "MNPT25NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-104 Nippel 3/4 tomme x Lukk | AE9WEE 6MX65 9861-104140 Grader F3 / 4 "gjenget33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9861-133 Nippel 1 x 1 1/2 tommer
46NOK / enhet