Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9852-012 Solid Flens Cpvc 80 1-1/4 tommers Fnpt | AC3AAP 2PLX2

GEORG FISCHER 9852-012 Solid Flens Cpvc 80 1-1 / 4 inch Fnpt

På lager
Vare: AC3AAP Modell: 9852-012Kryssreferanse: 2PLX2
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid flens
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press150 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.4.625 "
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9851-005 Solid Flens Cpvc 80 1/2 tommers glidekontakt | AC3AAB 2PLV8 9851-005Socket43.5 "1 / 2 "190NOK
GF RØRSYSTEMER 9851-007 Solid flens Cpvc 80 3/4 tommers glidesokkel | AC3AAC 2PLV9 9851-007Socket43.875 "3 / 4 "194NOK
GF RØRSYSTEMER 9851-010 Solid Flens Cpvc 80 1 Tommers Slip Socket | AC3AAD 2PLW1 9851-010Socket44-15 / 64 "1"210NOK
GF RØRSYSTEMER 9851-012 Solid flens Cpvc 1-1/4 tommers glidesokkel | AC3AAE 2PLW2 9851-012Socket44.625 "1.25 "248NOK
GF RØRSYSTEMER 9851-015 Solid Flens Cpvc 1-1/2 tommers glidesokkel | AC3AAF 2PLW3 9851-015Socket45"1.5 "276NOK
GF RØRSYSTEMER 9851-020 Solid Flens Cpvc 80 2 Tommers Slip Socket | AC3AAG 2PLW4 9851-020Socket46"2"336NOK
GF RØRSYSTEMER 9851-025 Solid flens Cpvc 2-1/2 tommers glidesokkel | AC3AAH 2PLW5 9851-025Socket47"2.5 "685NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9852-012 Solid Flens Cpvc 80 1-1 / 4 inch Fnpt
461NOK / enhet