Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 878-012BR Transition Fitting Pvc Til Messing 1 1/4 In | AC9JWG 3GXG1

GEORG FISCHER 878-012BR Overgangsmontering Pvc til messing 1 1/4 tommer

På lager
Vare: AC9JWG Modell: 878-012BRKryssreferanse: 3GXG1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvergangsadapter
Body MaterialPVC, messing
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x SPG
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2228
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 878-005BR Transition Fitting Pvc To Messing 1/2 In | AC9JWD 3GXF7 878-005BRPVC, messing1 / 2 "617NOK
GF RØRSYSTEMER 878-007BR Transition Fitting Pvc To Messing 3/4 In | AC9JWE 3GXF8 878-007BRPVC, messing3 / 4 "830NOK
GF RØRSYSTEMER 878-010BR Transition Fitting Pvc To Messing 1 In | AC9JWF 3GXF9 878-010BRPVC, messing1"1 362 NOK
GF RØRSYSTEMER 878-015BR Transition Fitting Pvc Til Messing 1 1/2 In | AC9JWH 3GXG2 878-015BRPVC, messing1.5 "2 537 NOK
GF RØRSYSTEMER 878-020BR Overgangsfitting Pvc til messing 2 In | AC9JWJ 3GXG3 878-020BRPVC, messing2"3 140 NOK
GF RØRSYSTEMER 878-007SS Overgangsfitting Pvc til rustfritt stål 3/4 In | AC9JWK 3GXG5 878-007 SSPVC, 316 rustfritt stål3 / 4 "1 170 NOK
GF RØRSYSTEMER 878-010SS Overgangsfitting Pvc til rustfritt stål 1 In | AC9JWL 3GXG6 878-010 SSPVC, 316 rustfritt stål1"2 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 878-012BR Overgangsmontering Pvc til messing 1 1/4 tommer
2 238 NOK / enhet