GF RØRSYSTEMER 870-420FB Reduserende Wye 4 x 4 x 2 tommers sokkel Pvc | AF7RBZ 22JZ14

GEORG FISCHER 870-420FB Reduserende Wye 4 x 4 x 2 tommers stikkontakt Pvc

På lager
Vare: AF7RBZ Modell: 870-420FBKryssreferanse: 22JZ14

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere Wye
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4 x 4 x 2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3705
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)37.16
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 870-251FB Reduserende Wye 2 x 2 x 1-1/2 tommers sokkel Pvc | AF7RBW 22JZ11 870-251FBStikkontakt x Stikkontakt2 x 2 x 1-1 / 2 "978NOK
GF RØRSYSTEMER 870-337FB Reduserende Wye 3 x 3 x 1-1/2 tommers sokkel Pvc | AF7RBX 22JZ12 870-337FBStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3 x 3 x 1-1 / 2 "2 998 NOK
GF RØRSYSTEMER 870-338FB Reduserende Wye 3 x 3 x 2 tommers sokkel Pvc | AF7RBY 22JZ13 870-338FBStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3 x 3 x 2 "2 923 NOK
GF RØRSYSTEMER 870-422FB Reduserende Wye 4 x 4 x 3 tommers sokkel Pvc | AF7RCA 22JZ15 870-422FBStikkontakt x Stikkontakt4 x 4 x 3 "3 737 NOK
GF RØRSYSTEMER 870-530FB Reduserende Wye 6 x 6 x 3 tommers sokkel Pvc | AF7RCB 22JZ16 870-530FBStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt6 x 6 x 3 "4 062 NOK
GF RØRSYSTEMER 870-532 Reduserende Wye 6 x 6 x 4 tommers sokkel Pvc | AF7RCC 22JZ17 870-532Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt6 x 6 x 4 "3 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 870-420FB Reduserende Wye 4 x 4 x 2 tommers stikkontakt Pvc
3 688 NOK / enhet