Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 851-012 Solid Flens 1 1/4 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AEK 2PMK4

GEORG FISCHER 851-012 Solid flens 1 1/4 tommers sokkel Pvc grå

På lager
Vare: AC3AEK Modell: 851-012Cross Ref: 2:4
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid flens
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.4-41 / 64 "
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 851-005 Solid Flens 1/2 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AEG 2PMK1 851-005SocketSolid flens43.5 "1 / 2 "118NOK
GF RØRSYSTEMER 851-007 Solid Flens 3/4 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AEH 2PMK2 851-007SocketSolid flens43-57 / 64 "3 / 4 "139NOK
GF RØRSYSTEMER 851-015 Solid Flens 1 1/2 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AEL 2PMK5 851-015SocketFlens45"1.5 "174NOK
GF RØRSYSTEMER 851-025 Solid Flens 2 1/2 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AEM 2PMK6 851-025SocketSolid flens47"2.5 "295NOK
GF RØRSYSTEMER 851-030 Solid Flens 3 Tommers Sokkel Pvc Grå | AC3AEN 2PMK7 851-030SocketSolid flens47.5 "3"340NOK
GF RØRSYSTEMER 852-025 Solid Flens 2 1/2 Inch Fpt Pvc Grå | AC3AEP 2PMK8 852-025FNPTSolid flens47"2.5 "652NOK
GF RØRSYSTEMER 852-030 Solid Flens 3 Tommers Fnpt Pvc | AC3AEQ 2PMK9 852-030FNPTSolid flens47.5 "3"694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 851-012 Solid flens 1 1/4 tommers sokkel Pvc grå
154NOK / enhet