Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 849-020 Plugg 2 Tommers tapp Pvc | AF7RBD 22JY89

GEORG FISCHER 849-020 plugg 2 tommers tennpvc

På lager
Vare: AF7RBD Modell: 849-020Kryssref: 22JY89
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStuss
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 849-005 Plugg 1/2 tommers tapp Pvc | AF7RAZ 22JY85 849-0051 / 2 "49NOK
GF RØRSYSTEMER 849-007 Plugg 3/4 tommers tapp Pvc | AF7RBA 22JY86 849-0073 / 4 "54NOK
GF RØRSYSTEMER 849-010 Plugg 1 tommers tapp Pvc | AF7RBB 22JY87 849-0101"60NOK
GF RØRSYSTEMER 849-015 Plugg 1-1/2 tommers tapp Pvc | AF7RBC 22JY88 849-0151.5 "83NOK
GF RØRSYSTEMER 849-040 Plugg 4 Tommers tapp Pvc | AF7RBE 22JY90 849-0404"590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 849-020 plugg 2 tommers tennpvc
107NOK / enhet