Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 837-337 Bøssing 3-tommers tapp Pvc | AF7RAQ 22JY76

GEORG FISCHER 837-337 Bøssing 3 tommers tennpvc

På lager
Vare: AF7RAQ Modell: 837-337Kryssref: 22JY76
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
377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStuss
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 837-336FB Bøssing 3 tommers tapp Pvc | AF7RAP 22JY75 837-336FBStuss3"396NOK
GF RØRSYSTEMER 837-530 Bøssing 6 tommers tapp Pvc | AF7RAR 22JY77 837-530Stuss6"716NOK
GF RØRSYSTEMER 837-532 Bøssing 6 tommers tapp Pvc | AF7RAT 22JY78 837-532Stuss6"884NOK
GF RØRSYSTEMER 837-585 Busing 8 In Pigot Pvc | AF7RAU 22JY79 837-585Stuss8"1 696 NOK
GF RØRSYSTEMER 839-052 Bøssing 3/8 tommers gjenget PVC | AF7RAV 22JY81 839-052FNPT x FNPT3 / 8 "108NOK
GF RØRSYSTEMER 839-099 Bøssing 3/4 tommers gjenget Pvc | AF7RAW 22JY82 839-099FNPT x FNPT3 / 4 "84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 837-337 Bøssing 3 tommers tennpvc
377NOK / enhet