Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 837-585 Busing 8 In Pigot Pvc | AF7RAU 22JY79

GEORG FISCHER 837-585 Foring 8 I Spigot Pvc

På lager
Vare: AF7RAU Modell: 837-585Kryssref: 22JY79
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
1 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStuss
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse8"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 837-336FB Bøssing 3 tommers tapp Pvc | AF7RAP 22JY75 837-336FBStuss3"396NOK
GF RØRSYSTEMER 837-337 Bøssing 3-tommers tapp Pvc | AF7RAQ 22JY76 837-337Stuss3"377NOK
GF RØRSYSTEMER 837-530 Bøssing 6 tommers tapp Pvc | AF7RAR 22JY77 837-530Stuss6"716NOK
GF RØRSYSTEMER 837-532 Bøssing 6 tommers tapp Pvc | AF7RAT 22JY78 837-532Stuss6"884NOK
GF RØRSYSTEMER 839-052 Bøssing 3/8 tommers gjenget PVC | AF7RAV 22JY81 839-052FNPT x FNPT3 / 8 "108NOK
GF RØRSYSTEMER 839-099 Bøssing 3/4 tommers gjenget Pvc | AF7RAW 22JY82 839-099FNPT x FNPT3 / 4 "84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 837-585 Foring 8 I Spigot Pvc
1 696 NOK / enhet