Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 3-2536.321-1 Reparasjonssett for skovlhjul Blå hette | AC6HYP 33Z921

GEORG FISCHER 3-2536.321-1 Reparasjonssett for skovlhjul Blå hette

På lager
Vare: AC6HYP Modell: 3-2536.321-1Kryssreferanse: 33Z921

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonssett for padlehjul
For bruk med Grainger-varenummer5MXP5, 5MXP7, 5MXP6, 5MXP8
MaterialePolypropylen, titan, fpm
typenBlue Cap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SIGNET

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GF RØRSYSTEMER P51550-4 Reparasjonssett for skovlhjul Rød hette | AC6HYN 33Z920 P51550-4Rød caps1 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 3-2536.321-1 Reparasjonssett for skovlhjul Blå hette
1 749 NOK / enhet