Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEORG FISCHER 161595101 Ventilventil PVC/epdm 3/8 tommer | AC6HXN 33Z893

GEORG FISCHER 161595101 Ventil Pvc/epdm 3/8 In

På lager
Vare: AC6HXN Modell: 161595101Kryssreferanse: 33Z893
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
2 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufteventil
Body MaterialPVC / EPDM
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Flytende materialepolypropylen
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Maks. Press240 psi
Min. Press1 psi
Temp. Område40 grader til 140 grader F
Vent Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481809050
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (4-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GEORG FISCHER 161595102 Ventilventil Pvc / epdm 1/2 In | AC6HXP 33Z894 1615951022 310 NOK
GEORG FISCHER 161595103 Ventilventil PVC/epdm 3/4 tommer | AC6HXQ 33Z895 1615951032 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 161595101 Ventil Pvc/epdm 3/8 In
2 310 NOK / enhet