Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENTEQ MD5472 kjølemotor, aluminiumsramme, skjermmontering, 4 til 20 W effekt | CP6KXQ 61UH17

GENTEQ MD5472 kjølemotor, aluminiumsramme, skjermmontering, 4 til 20 W effekt

På lager
Vare: CP6KXQ Modell: MD5472Kryssreferanse: 61UH17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GENTEQ MD5411S kjølemotor, aluminiumsramme, hullmontering, 4 til 20 W effekt | CP6KXP 61UH13 MD5411S1 787 NOK
GENTEQ MD5469 kjølemotor, aluminiumsramme, skjermmontering, 4 til 20 W effekt | CP6KXR 61UH14 MD54692 248 NOK
GENTEQ MD5471 kjølemotor, aluminiumsramme, skjermmontering, 4 til 20 W effekt | CP6KXT 61UH16 MD54712 313 NOK
GENTEQ MD5470 kjølemotor, aluminiumsramme, skjermmontering, 4 til 27 W effekt | CR3BLL 61UH15 MD54702 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENTEQ MD5472 kjølemotor, aluminiumsramme, skjermmontering, 4 til 20 W effekt
2 218 NOK / enhet