Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Temperature Humidity Meter | AG9LWU 20VC91

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Temperaturfuktighetsmåler

På lager
Vare: AG9LWU Modell: EP8711PKryssreferanse: 20VC91
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
2 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturfuktighetsmåler
Automatisk avslåingJa
Batteritype(3) AAA
KalibreringssertifikatNei
DataholdNei
ViseLCD
Luftfuktighet+/- 3% Fra 20% til 80%
Fuktighetsoppløsning0.1%
MinneNei
Probe Dia.0.39 "
Probe lengde6"
Relativt fuktighetsområde0% til 99.9%
Sensor Typekapasitans
Temp. Nøyaktighet+/-1 grader, +/-3 % RF
Temp. Område'-20 grader til 70 grader
Temp. Vedtak0.1 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1678
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målerstil: Temperatur og fuktighet
    • Søylediagram: Nei
    • Spesielle funksjoner: Mål omgivelsestemperatur, relativ fuktighet (RH), duggpunkt, varmepæretemperatur, blandingsforhold i korn per pund (GPP) eller G/KG, og entalpi i BTU ot KJ/KG, 6" lang sensor kan svinges Innvendig ventil eller gitter.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Temperaturfuktighetsmåler
2 151 NOK / enhet