Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC DT4208SD Temperaturopptaker Type K 12 Innganger | AF2QAR 6XAK1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT4208SD Temperaturopptaker Type K 12 innganger

På lager
Vare: AF2QAR Modell: DT4208SDKryssreferanse: 6XAK1
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
15 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturopptaker
Nøyaktighet+/-0.4 % av avlesning +2 grader F Maks
Automatisk avslåingJa
Batteritype(6) AA
KalibreringssertifikatNei
DataholdJa
DataloggingJa
ViseLCD
InterfaceSD-kort, RS-232
MinneMin / Max
Antall innganger12
SondekontaktGodtar Spade Lugs
oppløsning0.1 Degrees
Sampling Rate1 sek. til 1 timer
Temp. Område-148 grader til 3092 grader (ved å kombinere termoelementtyper)
TermoelementtypeSkriv K

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1555
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)32
HS kode9025198080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT4208SD Temperaturopptaker Type K 12 innganger
15 583 NOK / enhet