Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TEY145 Strømbryter 1pol 45a Tey 277v 14ka | AC9PQU 3HXC6

GENERAL ELECTRIC TEY145 Effektbryter 1pol 45a Tey 277v 14ka

På lager
Vare: AC9PQU Modell: TEY145Kryssreferanse: 3HXC6
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
1 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering277 VAC
LUFT @ 120VAC14kA
LUFT @ 125VDC10kA
LUFT @ 240VAC14kA
LUFT @ 277VAC14kA
LUFT @ 48VDC10k
LUFT @ 65VDC10kA
amps45
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering125 VDC
Dybde3.06 "
RammestørrelseTEY
Lengde5.25 "
Maks. AIR-vurdering14kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse10AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseJuli
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsAntall polerTerminalforbindelseBreddeDC-spenningsvurderingDybdePris
GENERELT ELEKTRISK TEY1100 Strømbryter 1pol 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004AWG277 VAC1001Juli1"125 VDC3.06 "2 154 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY115 Strømbryter 1pol 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514AWG277 VAC151Skrue klemme1"125 VDC3.06 "1 182 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY120 Strømbryter 1pol 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014AWG277 VAC201Skrue klemme1"125 VDC3.06 "1 182 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY125 Strømbryter 1pol 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514AWG277 VAC251Skrue klemme1"125 VDC3.06 "1 224 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY130 Strømbryter 1pol 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014AWG277 VAC301Skrue klemme1"125 VDC3.06 "1 182 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY135 Strømbryter 1pol 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510AWG277 VAC351Juli1"125 VDC3.06 "1 224 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY140 Strømbryter 1pol 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010AWG277 VAC401Juli1"125 VDC3.06 "1 271 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY145 Effektbryter 1pol 45a Tey 277v 14ka
1 271 NOK / enhet