Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK GE-PBS36 Kontrollstasjon 3no/1nc | AG6VKU 49A503

GENERAL ELECTRIC GE-PBS36 Kontrollstasjon 3no / 1nc

På lager
Vare: AG6VKU Modell: GE-PBS36Kryssreferanse: 49A503

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakValgbryter Kontrollstasjon
HandlingVedlikeholdt / Momentary / Momentary
Kontakt skjema3NO / 1NC
Kontaktvurdering10A @ 600VAC / 24VDC
Dybde3.61 "
KabinettfargeFløte
VedleggsmaterialeValox 357U Termoplast / Polyester
HodematerialePlast
Høyde6.73 "
IP Rating66
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / P300
NEMA-vurdering4X
Antall operatører3
OperatørfargeSvart / grønn / rød
Størrelse22mm
Type operatørVelgerbryter/Skylleknapp/Utvidet knapp
Bredde3.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHandlingKontakt skjemaDybdeHøydeAntall operatørerOperatørfargeType operatørPris
GENERELT ELEKTRISK GE-PBS10 Velgerbryter for kontrollstasjon 2nr | AD6RBH 49A476 GE-PBS103.18Opprettholdt2Nei3.614.361SvartVelgerbryter2 316 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-PBS04 Velgerbryter for kontrollstasjon 1nr | AG6VJK 49A470 GE-PBS043.18 "Opprettholdt1Nei3.61 "4.36 "1SvartVelgerbryter1 773 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-PBS05 Velgerbryter for kontrollstasjon 2no | AG6VJL 49A471 GE-PBS053.18 "Opprettholdt2Nei3.61 "4.36 "1SvartVelgerbryter2 316 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-PBS06 Velgerbryter for kontrollstasjon 2no | AG6VJM 49A472 GE-PBS063.18 "Opprettholdt2Nei3.61 "4.36 "1SvartVelgerbryter2 316 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-PBS07 Velgerbryter for kontrollstasjon 2no | AG6VJN 49A473 GE-PBS073.18 "Opprettholdt2Nei3.61 "4.36 "1SvartVelgerbryter2 316 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-PBS08 Velgerbryter for kontrollstasjon 2no | AG6VJP 49A474 GE-PBS083.18 "Opprettholdt2Nei3.61 "4.36 "1SvartVelgerbryter2 316 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-PBS09 Velgerbryter for kontrollstasjon 2no | AG6VJQ 49A475 GE-PBS093.18 "Opprettholdt2Nei3.61 "4.36 "1SvartVelgerbryter2 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS36 Kontrollstasjon 3no / 1nc
4 402 NOK / enhet