GENERAL ELECTRIC FBV26TE020RV Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, 150kAIC at 480V, 20A | CE6JXK

GENERAL ELECTRIC FBV26TE020RV Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, 150kAIC at 480V, 20A

Vare: CE6JXK Modell: FBV26TE020RV
7 280 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeFB
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035

Produktdetaljer:

    • GE FBV26TE020RV strømbryter designet for strømfordelingssystemer for å åpne en krets under kortslutnings- eller overbelastningsforhold
    • Enfasekonfigurasjon med fast termisk-magnetisk utløsning som gir både øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • Påmontert design med lasteklemmer og paneltilkoblinger for å koble til flere seksjoner av panelbordet
    • IEC og UL godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsSakAntall polerSpenningPris
GENERELT ELEKTRISK FBN36TE020RV Påskrudd effektbryter, 3-polet, 600V, 65kA ved 480V, 3-fase | CE6JWK FBN36TE020RV20Bolt på effektbryter360010 961 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH16TE020RV Strømbryter i formstøpt hus, 20A, 600V, 277VAC, 1 fase | CE6JWL FBH16TE020RV20Bolt på effektbryter12779 083 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE015RV Record Plus effektbryter, 100kA ved 480V, Bolt-On Mount | CE6JWM FBH26TE015RV15Bolt på effektbryter260027 702 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE020RV Strømbryter med støpt hus, 15A, 600V, Bolt-On-tilkobling | CE6JWN FBH26TE020RV20Bolt på effektbryter2600-
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE025RV Bolt-on effektbryter, 2 polet, 600V, 25A, 100kA ved 480V | CE6JWP FBH26TE025RV25Bolt på effektbryter260027 702 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE030RV Record Plus effektbryter, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Bolt på effektbryter2600-
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE035RV Strømbryter i formstøpt hus, Record Plus Design, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Bolt på effektbryter260027 702 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBV26TE020RV Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, 150kAIC at 480V, 20A
7 280 NOK / enhet