GENERAC RG04854ANAC Auto Standby Generator 48kW | AH8ERF 38NG23

GENERAC RG04854ANAC Auto Standby Generator 48kW

Vare: AH8ERF Modell: RG04854ANACKryssref: 38NG23
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

296 472 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk standbygenerator
12VDC batteriladerJa
amps200.0
Batteri inkludertNei
Krav til batterier26R, 525 CCA
KulhydratkompatibelJa
VedleggsmaterialeAluminum
MotormerkeGenerac
Motor RPM1800
Motorstørrelse5.4L
FeilindikatorlamperJa
Drivstoff NPT-rørforbindelse Sz.3 / 4 "
Bensintank kapasitetKontinuerlig
Drivstoff typeNatural Gas
Høyde40 39 / 64 "
Hz60
kVA-vurdering60
kW48
Lengde76 29 / 32 "
LP forbruk @ halv belastning4.14 km / t
Min. Gasstrykk @ generator (i WC)5 til 14
NG forbruk @ halv belastning392 cu. fot/time
Fase1
Power Factor1.0
Gjenta treningssyklus7 dager
Lydnivån / a
Spenning120 / 240 VAC
Bredde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 726.3
Skipets høyde (cm)119.63
Skipets lengde (cm)212.09
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt: Ja
    • Kjøretid Timeteller: Ja
    • Motorkjøling: Væske
    • Motorblokkvarmer: Valgfritt
    • Høy temp. Alarm: Ja
    • Alarm for lavt oljetrykk: Ja
    • Alarm for lavt kjølevæskenivå: Ja
    • Over sveivbeskyttelse: Ja
    • Hovedstrømbryter: Ja
    • Avstengning over hastighet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellampsKulhydratkompatibelDrivstoff typekWFaseSpenningPris
GENERAC RG04854ANAX Auto Standby Generator 48kW | AH8ERE 38NG22 RG04854ANAX200.0NeiNatural Gas481120 / 240 VAC271 528 NOK
RFQ
GENERAC RG04854GNAX Auto Standby Generator 48kW | AH8ERG 38NG26 RG04854GNAX173.0NeiNatural Gas483120 / 208 VAC277 852 NOK
RFQ
GENERAC RG04854GNAC Auto Standby Generator 48kW | AH8ERH 38NG27 RG04854GNAC173.0JaNatural Gas483120 / 208 VAC306 899 NOK
RFQ
GENERAC RG04854JNAX Auto Standby Generator 48kW | AH8ERJ 38NG30 RG04854JNAX150.0NeiNatural Gas483120 / 240 VAC280 381 NOK
RFQ
GENERAC RG04854JNAC Auto Standby Generator 48kW | AH8ERK 38NG31 RG04854JNAC150.0JaNatural Gas483120 / 240 VAC304 136 NOK
RFQ
GENERAC RG04854KNAX Auto Standby Generator 48kW | AH8ERL 38NG34 RG04854KNAX75.0NeiNatural Gas483277 / 480 VAC252 318 NOK
RFQ
GENERAC RG04854KNAC Auto Standby Generator 48kW | AH8ERM 38NG35 RG04854KNAC75.0JaNatural Gas483277 / 480 VAC274 049 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RG04854ANAC Auto Standby Generator 48kW
296 472 NOK / enhet